BACHMANN - Pistorasiapaneeli - CASIA, 4 x pistorasia + kytkin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 4
Ylijännitesuojaus - ei
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Materiaali - muovi
Halogeeniton - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4016514088317
Sähkönumero
1435644
Toimittajan tuotenumero
923.007
Tukkuerä
1
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
4
Ylijännitesuojaus:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
ei
Väri:
ruostumaton teräs
Vikavirtakytkn (RCCB):
ei
Päätesuodin:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
Nimellisvirta:
16 A
Liitäntäjohdon pituus:
2 m
BACHMANN -tuote
Tutustu BACHMANN-sarjaan


