BACHMANN - Pistorasiapaneeli - DESK 1, 5 x pr + 1 x CM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - pinta-asenteinen
Muoto - suorakulmainen
Väri - ruostumaton teräs
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 5
HDMI-liittimien määrä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
8 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4016514056040
Sähkönumero
1435739
Toimittajan tuotenumero
902.1206
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
pinta-asenteinen
Muoto:
suorakulmainen
Väri:
ruostumaton teräs
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
5
HDMI-liittimien määrä:
0
Taittuva:
ei
Laajennettavissa:
ei
Materiaali:
alumiini
Upotussyvyys:
0 mm
Pituus:
366 mm
Leveys:
74 mm
Korkeus:
93 mm
CAT 6 -liittimien määrä:
0
Halkaisija:
0 mm
Audioliittimien määrä:
0
Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:
0
CAT 5E -liittimien määrä:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:
0
Ylijännitesuojaus:
ei
D-Sub 15-pin -liittimien määrä:
0
Tyhjien moduulipaikkojen määrä:
1
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Bachmann DESK 1 pistorasiapaneeli pinta-asennukseen pöydän takareunaan/kanteen.
Tuotteeseen tulee liittää jokin seuraavista, erikseen tilattavissa olevista liitäntäjohdoista: 2412024 (1.5m), 2412025 (2m), 2412026 (3m), 2412027 (4m), 2412028 (5m) tai 2412029 (10m) kuin myös erikseen tilattavat asennusjalat 1435642 tasoon kiinnitystä varten.
Halutut moduulit voidaan valita itse tuotteen tyhjään moduulipaikkaan erikseen ja löytyvät omilla tuotekoodeillaan. Esim. Cat6a 7219600, tai HDMI 1435615 kehyksillä 1435610 tai 1435611, tai latausmoduulit 2412057 sekä 2412096.
BACHMANN -tuote
Tutustu BACHMANN-sarjaan


