BACHMANN - Pistorasiapaneeli - DESK 2 2 x pr + USB A&C 22W

Bachmann Sales GmbH & Co. KG
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Päälle/pois-kytkimellä - ei

  • USB-liittimien määrä - 2

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 2

  • Ylijännitesuojaus - ei

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

50 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4057298083747

Sähkönumero

1435737

Toimittajan tuotenumero

902.932

Tukkuerä

1

Päälle/pois-kytkimellä:

ei

USB-liittimien määrä:

2

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

2

Ylijännitesuojaus:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Materiaali:

metalli

Halogeeniton:

ei

Rungon muoto:

suorakulmainen

Liitäntäjohdon pituus:

0.2 m

Europistorasioiden lukumäärä:

0

Pistorasioiden lukumäärä jatkojohdossa:

0

Väri:

alumiini

Bipasso (Italy) pistorasioiden lukumäärä:

0

Vikavirtakytkn (RCCB):

ei

Type P11 (Italy) pistorasioiden lukumäärä:

0

Type P17 (Italia) pistorasioiden lukumäärä:

0

Päätesuodin:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

NEMA-pistorasioiden lukumäärä:

0

Suojakannella:

ei

Muiden pistorasioiden määrä:

0

Nimellisvirta:

16 A

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:

0

Materiaalin laatu:

alumiini

Monistandardipistorasioiden lukumäärä:

0

Pintamateriaali:

kiiltävä

Läpinäkyvä:

ei

NEMA -koodi:

ei ole

Kääntyvä keskiosa:

kyllä

Keskiön kiertokulma:

35°

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

DESK 2 Valkoinen , 2 x pr + USB-lataus A&C 22W

Pöydän kanteen pinta-asennettava DESK 2-pistorasiapaneeli, värinä valkoinen RAl 9010. Kahdella schukopistorasialla, sekä USB-A&C latausliittimellä varustettu latausmoduuli 18/22W latausteholla. Latausteho riittää lataamaan puhelimet sekä pienet tabletit.


Tuote ei sisällä virtajohtoa, vaan pelkän 0,2m GST-liitännän. Tuotteeseen tulee liittää jokin seuraavista, erikseen tilattavissa olevista Wieland-liitäntäjohdoista: 2412024 (1.5m), 2412025 (2m), 2412026 (3m), 2412027 (4m), 2412028 (5m) tai 2412029 (10m).

BACHMANN -tuote

Tutustu BACHMANN-sarjaan