BACHMANN - Pistorasiapaneeli - DESK 2, 2x pr 1x CM, Valk.

Bachmann Sales GmbH & Co. KG
KopioiKopioi
BACHMANN - Pistorasiapaneeli - DESK 2, 2x pr 1x CM, Valk.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Päälle/pois-kytkimellä - ei

  • USB-liittimien määrä - 0

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 2

  • Ylijännitesuojaus - ei

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

50 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4016514044115

Sähkönumero

1435603

Toimittajan tuotenumero

902.203

Tukkuerä

1

Päälle/pois-kytkimellä:

ei

USB-liittimien määrä:

0

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

2

Ylijännitesuojaus:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Materiaali:

metalli

Halogeeniton:

ei

Rungon muoto:

suorakulmainen

Liitäntäjohdon pituus:

0.2 m

Europistorasioiden lukumäärä:

0

Pistorasioiden lukumäärä jatkojohdossa:

0

Väri:

valkoinen

Bipasso (Italy) pistorasioiden lukumäärä:

0

Vikavirtakytkn (RCCB):

ei

Type P11 (Italy) pistorasioiden lukumäärä:

0

Type P17 (Italia) pistorasioiden lukumäärä:

0

Päätesuodin:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

NEMA-pistorasioiden lukumäärä:

0

Suojakannella:

ei

Muiden pistorasioiden määrä:

0

Nimellisvirta:

16 A

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:

0

Materiaalin laatu:

alumiini

Monistandardipistorasioiden lukumäärä:

0

Pintamateriaali:

matta

Läpinäkyvä:

ei

NEMA -koodi:

ei ole

RAL-numero (vastaava):

9010

Kääntyvä keskiosa:

kyllä

Keskiön kiertokulma:

35°

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

DESK 2, 2x pistorasia + 1x custom moduulipaikka. Wieland GST18i3 0,2m syöttöjohto. RAL9010 valkoinen.

DESK 2 pistorasiapaneeli 2:lla pistorasialla ja 1:llä tyhjällä custom moduulipaikalla. Halutut moduulit voidaan valita itse tuotteen tyhjään moduulipaikkaan erikseen ja löytyvät omilla tuotekoodeillaan. Esim. Cat6a 7219600, tai HDMI 1435615 kehyksillä 1435610 tai 1435611, tai latausmoduulit 2412057 sekä 2412096. Paneelin väri RAL9010.

Tuote sisältää 0.2m Wielandin syöttöjohdon, johon tulee liittää jokin seuraavista, erikseen tilattavissa olevista liitäntäjohdoista: 2412024 (1.5m), 2412025 (2m), 2412026 (3m), 2412027 (4m), 2412028 (5m) tai 2412029 (10m).

BACHMANN -tuote

Tutustu BACHMANN-sarjaan