BACHMANN - Pistorasiapaneeli - DESK 2, 2x pr +USB C/C 65W+CM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - pinta-asenteinen
Muoto - suorakulmainen
Väri - valkoinen
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 2
HDMI-liittimien määrä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4057298227929
Sähkönumero
1435743
Toimittajan tuotenumero
BM0024274
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
pinta-asenteinen
Muoto:
suorakulmainen
Väri:
valkoinen
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
2
HDMI-liittimien määrä:
0
Taittuva:
ei
Laajennettavissa:
ei
Materiaali:
alumiini
Pituus:
252 mm
Leveys:
85.5 mm
Korkeus:
88 mm
CAT 6 -liittimien määrä:
0
Audioliittimien määrä:
0
Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan:
0
USB-tehonlähteellä:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:
0
CAT 5E -liittimien määrä:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:
0
Ylijännitesuojaus:
ei
Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):
0
D-Sub 15-pin -liittimien määrä:
0
CAT 6A -liittimien määrä:
0
Tyhjien moduulipaikkojen määrä:
1
Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:
0
Nimellisjännite:
250 V
Käyttölämpötila:
5...35 °C
Pistorasioiden lukumäärä Italialainen standardi tyyppi P40 L/F:
0
Päälle/pois-kytkimellä:
ei
Päätesuodin:
ei
DESK 2 pistorasiapaneeli 2:lla schukopistorasialla, sekä USB C/C 65W latauksella ja 1:llä custom moduuliaukolla. Laturissa kaksi latausporttia. Pistorasiapaneelin väri valkoinen, RAL 9010.
Haluttu moduuli voidaan valita itse tuotteen tyhjään moduulipaikkaan erikseen ja vaihtoehdot löytyvät omilla tuotekoodeillaan. Esim. Cat6a 7219600, tai HDMI 1435615 kehyksillä 1435610 tai 1435611, tai latausmoduuli 2412096.
Tuote sisältää 0.2m Wielandin syöttöjohdon, johon tulee liittää jokin seuraavista, erikseen tilattavissa olevista liitäntäjohdoista: 2412024 (1.5m), 2412025 (2m), 2412026 (3m), 2412027 (4m), 2412028 (5m) tai 2412029 (10m).
BACHMANN -tuote
Tutustu BACHMANN-sarjaan


