BACHMANN - Pistorasiapaneeli - DESK 2, 3x pr + 3 x CM, inox.

Bachmann Sales GmbH & Co. KG
KopioiKopioi
BACHMANN - Pistorasiapaneeli - DESK 2, 3x pr + 3 x CM, inox.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Päälle/pois-kytkimellä - ei

  • USB-liittimien määrä - 0

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 3

  • Ylijännitesuojaus - ei

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

50 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4016514043422

Sähkönumero

1435607

Toimittajan tuotenumero

902.402

Tukkuerä

1

Päälle/pois-kytkimellä:

ei

USB-liittimien määrä:

0

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

3

Ylijännitesuojaus:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Materiaali:

metalli

Halogeeniton:

kyllä

Rungon muoto:

suorakulmainen

Liitäntäjohdon pituus:

0.2 m

Europistorasioiden lukumäärä:

0

Pistorasioiden lukumäärä jatkojohdossa:

0

Väri:

ruostumaton teräs

Bipasso (Italy) pistorasioiden lukumäärä:

0

Vikavirtakytkn (RCCB):

ei

Type P11 (Italy) pistorasioiden lukumäärä:

0

Type P17 (Italia) pistorasioiden lukumäärä:

0

Päätesuodin:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

NEMA-pistorasioiden lukumäärä:

0

Suojakannella:

ei

Muiden pistorasioiden määrä:

0

Nimellisvirta:

16 A

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:

0

Materiaalin laatu:

alumiini

Monistandardipistorasioiden lukumäärä:

0

Pintamateriaali:

kiiltävä

Läpinäkyvä:

ei

NEMA -koodi:

ei ole

Kääntyvä keskiosa:

kyllä

Keskiön kiertokulma:

35°

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

DESK 2, 3x pistorasia + 3 x custom moduulipaikka, Wieland GST18i3 0,2m syöttöjohto. Väri inox/rosteri.

DESK 2 pistorasiapaneeli 3:lla pistorasialla ja 3:lla tyhjällä custom moduulipaikalla. Halutut moduulit voidaan valita itse tuotteen tyhjään moduulipaikkaan erikseen ja löytyvät omilla tuotekoodeillaan. Esim. Cat6a 7219600, tai HDMI 1435615 kehyksillä 1435610 tai 1435611, tai latausmoduulit 2412057 sekä 2412096. Väri inox/rosteri.

Tuote sisältää 0.2m Wielandin syöttöjohdon, johon tulee liittää jokin seuraavista, erikseen tilattavissa olevista virransyöttöjohdoista: 2412024 (1.5m), 2412025 (2m), 2412026 (3m), 2412027 (4m), 2412028 (5m) tai 2412029 (10m).

BACHMANN -tuote

Tutustu BACHMANN-sarjaan