BACHMANN - Pistorasiapaneeli - DESK 2, 3x pr + 3 x CM, Valk.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Päälle/pois-kytkimellä - ei
USB-liittimien määrä - 0
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 3
Ylijännitesuojaus - ei
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4016514044108
Sähkönumero
1435602
Toimittajan tuotenumero
902.202
Tukkuerä
1
Päälle/pois-kytkimellä:
ei
USB-liittimien määrä:
0
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
3
Ylijännitesuojaus:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Materiaali:
metalli
Halogeeniton:
ei
Rungon muoto:
suorakulmainen
Europistorasioiden lukumäärä:
0
Pistorasioiden lukumäärä jatkojohdossa:
0
Väri:
valkoinen
Bipasso (Italy) pistorasioiden lukumäärä:
0
Vikavirtakytkn (RCCB):
ei
Type P11 (Italy) pistorasioiden lukumäärä:
0
Type P17 (Italia) pistorasioiden lukumäärä:
0
Päätesuodin:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
NEMA-pistorasioiden lukumäärä:
0
Suojakannella:
ei
Muiden pistorasioiden määrä:
0
Nimellisvirta:
16 A
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:
0
Materiaalin laatu:
alumiini
Monistandardipistorasioiden lukumäärä:
0
Liitäntäjohdon pituus:
0.2 m
Pintamateriaali:
matta
Läpinäkyvä:
ei
NEMA -koodi:
ei ole
RAL-numero (vastaava):
9010
Kääntyvä keskiosa:
kyllä
Keskiön kiertokulma:
35°
Tuote sisältää 0.2m Wielandin syöttöjohdon, johon tulee liittää jokin seuraavista, erikseen tilattavissa olevista liitäntäjohdoista: 2412024 (1.5m), 2412025 (2m), 2412026 (3m), 2412027 (4m), 2412028 (5m) tai 2412029 (10m).


