BACHMANN - Pistotulppa - Europistotulppa, musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Napojen lukumäärä - 2
Nimellisvirta - 2.5 A
Väri - musta
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4016514010592
Sähkönumero
2412158
Toimittajan tuotenumero
900.002
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Napojen lukumäärä:
2
Nimellisvirta:
2.5 A
Väri:
musta
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pistokkeen kulma:
suora
Liitäntätapa:
ruuviliitos
Nimellisjännite:
250 V
Europistotulppa, musta. 2.5A/250V
Ruuviliitännällä oleva europistotulppa, litteä. 2.5A/250V. Väri musta. Materiaali muovi. Litteille kaapeleille H05VV-F 2 x 0.75mm2 asti.
Ruuviliitännällä oleva europistotulppa, litteä. 2.5A/250V. Väri musta. Materiaali muovi. Litteille kaapeleille H05VV-F 2 x 0.75mm2 asti.


