BACHMANN - Pistotulppa - IEC60320 C14 pistoke

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4016514005871
Sähkönumero
2412203
Toimittajan tuotenumero
917.170
Tukkuerä
1
IEC60320 C14 urospistoke, ei-lämmittäville laitteille.
IEC60320 C14 sisäänrakennettu urospistoke, ei-lämmittäville laitteille. 10A / 250V~. DIN-tyyppihyväksytty (DIN EN 60320-1).
IEC60320 C14 sisäänrakennettu urospistoke, ei-lämmittäville laitteille. 10A / 250V~. DIN-tyyppihyväksytty (DIN EN 60320-1).