BACHMANN - Pistotulppa - Kumipistoke ruuviliitännällä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Napojen lukumäärä - 2
Nimellisvirta - 16 A
Väri - musta
Materiaalin laatu - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4016514005598
Sähkönumero
2412176
Toimittajan tuotenumero
913.173
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Napojen lukumäärä:
2
Nimellisvirta:
16 A
Väri:
musta
Materiaalin laatu:
muu
Pistokkeen kulma:
suora
Liitäntätapa:
ruuviliitos
Nimellisjännite:
250 V
Kumipistoke ruuviliitännällä ja maadoituskoskettimella. Väri musta.
Sertifioitu standardin DIN 49 440 osan 1 mukaisesti (DIN 49441-2-AR1). Sovitettu kaapelityypeille H07RN-F 3 x 2.5mm2. Type 442.
KEMA-, ÖVE-, Nemko-, Fimko-, Semko- ja VDE-testattu. Sivuttaiset ruuvit ja eristetyt ruuviliittimet. Täyskuminen sisäosa maadoituskoskettimella. Standardoitu pikalukko ja taivutussuoja.
Lämpötila-alue -40°C - +70°C.
-AC 250 V, 16 A
-Suojausluokka IP44
-Väri musta
Sertifioitu standardin DIN 49 440 osan 1 mukaisesti (DIN 49441-2-AR1). Sovitettu kaapelityypeille H07RN-F 3 x 2.5mm2. Type 442.
KEMA-, ÖVE-, Nemko-, Fimko-, Semko- ja VDE-testattu. Sivuttaiset ruuvit ja eristetyt ruuviliittimet. Täyskuminen sisäosa maadoituskoskettimella. Standardoitu pikalukko ja taivutussuoja.
Lämpötila-alue -40°C - +70°C.
-AC 250 V, 16 A
-Suojausluokka IP44
-Väri musta


