BACHMANN - Pistotulppa - Pistoke IEC 320 C19/20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4016514031375
Sähkönumero
2412205
Toimittajan tuotenumero
915.175
Tukkuerä
1
Kylmälaitepistoke IEC 320 C19/20. Termoplastia. Väri musta.
Kylmälaitepistoke IEC 320, 16 A, 250 V, 65 °C musta, termoplastia, C19/20 taivutussuojalla varustettu.
Kylmälaitepistoke IEC 320, 16 A, 250 V, 65 °C musta, termoplastia, C19/20 taivutussuojalla varustettu.


