BACHMANN - Pistotulppa - Pistotulppa 16A IP20, valk.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 250 V
Nimellisvirta - 16 A
Napojen lukumäärä - 2
Halogeeniton - ei
Korkeus - 99 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4057298003622
Sähkönumero
2412031
Toimittajan tuotenumero
933.009
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
16 A
Napojen lukumäärä:
2
Halogeeniton:
ei
Korkeus:
99 mm
Leveys:
447 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Malli / Tyyppi:
pistotulppa
Kytkentätapa:
ruuviliitäntä
Liitoksien lukumäärä per napa:
0
Napojen merkintä:
L, N, PE
Vedonpoistin:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
muu
Kontaktin materiaali:
CuZn
Jatkuvuusvastus:
1 mOhm
Pituus:
1142 mm
SMART PLUG/FLAT PLUG mahdollistaa kaappien takana olevan rajoitetun tilan optimaalisen käytön. Kun se on kytketty pistorasiaan, se mahdollistaa siten virran käytön erittäin ahtaissa tiloissa. Kun käytät SMART PLUG/FLAT -laitetta PLUG, laitteet tai huonekalut voivat sijaita hyvin lähellä seinää. Väri valkoinen.


