BACHMANN - Varavirtalähde - MOV:E XXL varavirtalähde, MUS

Bachmann Sales GmbH & Co. KG
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 29.6 V

  • Suorituskyky/kapasiteetti - 7800 mAh

  • Kokoluokitus - muu

  • Pituus - 0 mm

  • Kokonaiskorkeus - 254 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4057298193606

Sähkönumero

8706102

Toimittajan tuotenumero

BM0011024

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

29.6 V

Suorituskyky/kapasiteetti:

7800 mAh

Kokoluokitus:

muu

Pituus:

0 mm

Kokonaiskorkeus:

254 mm

Leveys:

0 mm

IEC-luokitus:

muu

Muu luokitus:

muu

Kennojen lukumäärä:

24

Malli / Tyyppi:

litium-ioni

Halkaisija:

188 mm

Akkuparistopaketti:

kyllä

Soveltuu ATEX-käyttöön:

ei

Muovikuorinen:

ei

Käyttölämpötila:

5...40 °C

Sopii pikalataukseen:

kyllä

Paino:

3300 g

MOV:E, XXL- varavirtalähde, musta. 4:llä USB-A-latausliittimellä ja4:llä USB-C-latausliittimellä oleva, kannettava XXL- kokoinen varavirtalähde matkapuhelimille, tableteille sekä kannettaville tietokoneille.

XXL-kokoinen virtapankki tarjoaa riittävästi virtaa kaikkien yleisten toimistolaitteiden käyttämiseen ja lataamiseen- kannettavista tietokoneista digitaalisiin fläppitauluihin. Yhteensä 8:lla latausliittimellä, joista 4 x USB-A ja 4 x USB- C-pikalataus. USB-A latausteho 15W per latausliitin. USB-C latausteho 60W per latausliitin. MOV:E latautuu tyhjästä akusta täyteen tehoon max. 3 tunnissa. Tuote sisältää virtalähteen. Lataustelakka myydään erikseen. Tämä malli lukitusmahdollisuudella.

Kestävä ratkaisu vaihdettavan 230Wh:n litiumioniakun ansiosta (akun ajan myötä heikentyessä, se on mahdollista lähettää Bachmannille uuden akun vaihtoon). Optimoitu elektronisten laitteiden vaihtovirralle (True Sinus invertterin kautta) .Langattomasti ladattavissa lisävarusteena toimitettavan lataustelakan kautta. Automaattinen valmiustila (virransäästötila) Erittäin korkea, yli 93% energiatehokkuus. Vaikuttava tuotesuunnittelu yksinkertaisella, mutta ajattomalla tyylillä, yhdistettynä laadukkaisiin materiaaleihin. MOV:E on saatavana tyylikkäänä mustana tai valkoisena. Räätälöidyt, yksilölliset värimallit myös logolla, saatavilla pyynnöstä. Erittäin tehokas MOV:E XXL virtapankki on valmistettu Saksassa ja täyttää VDE:n (IEC) sertifioimat, korkeimmat turvallisuusvaatimukset.