BACHMANN - Varavirtalähde - MOV:E XXL varavirtalähde, VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 29.6 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 7800 mAh
Kokoluokitus - muu
Pituus - 0 mm
Kokonaiskorkeus - 254 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4057298193477
Sähkönumero
8706104
Toimittajan tuotenumero
BM0010912
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
29.6 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
7800 mAh
Kokoluokitus:
muu
Pituus:
0 mm
Kokonaiskorkeus:
254 mm
Leveys:
0 mm
IEC-luokitus:
muu
Muu luokitus:
muu
Kennojen lukumäärä:
24
Malli / Tyyppi:
litium-ioni
Halkaisija:
188 mm
Akkuparistopaketti:
kyllä
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Muovikuorinen:
ei
Käyttölämpötila:
5...40 °C
Sopii pikalataukseen:
kyllä
Paino:
3600 g
XXL-kokoinen virtapankki tarjoaa riittävästi virtaa kaikkien yleisten toimistolaitteiden käyttämiseen ja lataamiseen- kannettavista tietokoneista digitaalisiin fläppitauluihin. Plug & Play schukopistorasia, USB-A -ja USB- C-pikalataus. USB-A latausteho 15W per latausliitin. USB-C latausteho 60W per latausliitin. MOV:E latautuu tyhjästä akusta täyteen tehoon max. 3 tunnissa. Tuote sisältää virtalähteen. Lataustelakka myydään erikseen.
Kestävä ratkaisu vaihdettavan 230Wh:n litiumioniakun ansiosta (akun ajan myötä heikentyessä, se on mahdollista lähettää Bachmannille uuden akun vaihtoon). Optimoitu elektronisten laitteiden vaihtovirralle (True Sinus invertterin kautta) .Langattomasti ladattavissa lisävarusteena toimitettavan lataustelakan kautta. Automaattinen valmiustila (virransäästötila) Erittäin korkea, yli 93% energiatehokkuus. Vaikuttava tuotesuunnittelu yksinkertaisella, mutta ajattomalla tyylillä, yhdistettynä laadukkaisiin materiaaleihin. MOV:E on saatavana tyylikkäänä mustana tai valkoisena. Räätälöidyt, yksilölliset värimallit myös logolla, saatavilla pyynnöstä. Erittäin tehokas MOV:E XXL virtapankki on valmistettu Saksassa ja täyttää VDE:n (IEC) sertifioimat, korkeimmat turvallisuusvaatimukset.


