BACHMANN - Virranjakeluyksikkö PDU - 19 IT PDU 24 x C13 + 4 x C19

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennusmitta - metrinen
Asennussuunta - pystysuora
Sähköinen liitäntä - liitäntäjohto pistokkeella
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 0
Kaapelin pituus - 3 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4057298006937
Sähkönumero
8406001
Toimittajan tuotenumero
800.2336
Tukkuerä
1
Asennusmitta:
metrinen
Asennussuunta:
pystysuora
Sähköinen liitäntä:
liitäntäjohto pistokkeella
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
0
Kaapelin pituus:
3 m
Asennusmitta:
1205 mm
C13-liittimien määrä:
24
Sähköisen liitännän tyyppi:
CEE 32 A
Vaiheiden lukumäärä:
1
Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:
2
C19-liittimien määrä:
4
C20-liittimien määrä:
0
Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:
0
Muiden pistorasioiden määrä:
0
Laiterivien määrä:
1
Pituus:
1147 mm
Leveys:
44 mm
Syvyys:
47 mm
Syöttöjännite:
400 V
Ylijänniteluokka:
2
Päätesuodin:
ei
Vaihdettava:
ei
Laskuri:
ei
Ohjaustoiminto:
ei
SNMP:
ei
Sisältää näytön:
ei
LED-indikoinnilla:
ei
Sulakkeella:
kyllä
Virtamittari:
ei
Lämpötilamittaus:
ei
Sisältää asennustarvikkeet:
kyllä
Väri:
muu
USB-liittimien määrä:
0
RJ45-liittimien määrä:
0
Ylijännitesoujamoduulilla:
ei
ALU 1U pistorasiapaneeli 24x IEC320 C13 pistorasiaa ja 4x IEC320 C19 pistorasiaa. 32A/230V/50Hz. 2x katkaisija C16A.
Kaapeli: 3,0m H05VV-F 3G4,0mm² CEE-pistokkeella,1-vaihe 32A. Sisältää asennuskiinnikkeet/asennusjalat. Väri pistorasioilla musta, rungolla harmaa RAL 7035.
-Tilaa säästävä integrointi
-Laadukas, kestävä alumiiniprofiili
-Vaiheet tunnistetaan värillä
-Yksi- tai kaksinkertainen syöttö


