BACHMANN - Virranjakeluyksikkö PDU - 19 PDU 1HE + 18x C13 + 3x C19

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennusmitta - muu
Asennussuunta - vaaka-/pystysuuntainen
Sähköinen liitäntä - liitäntäjohto pistokkeella
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 0
Kaapelin pituus - 3 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4057298016752
Sähkönumero
8406000
Toimittajan tuotenumero
800.2398
Tukkuerä
1
Asennusmitta:
muu
Asennussuunta:
vaaka-/pystysuuntainen
Sähköinen liitäntä:
liitäntäjohto pistokkeella
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
0
Kaapelin pituus:
3 m
C13-liittimien määrä:
18
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
C19-liittimien määrä:
3
C20-liittimien määrä:
0
Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:
0
Muiden pistorasioiden määrä:
0
Laiterivien määrä:
1
Pituus:
978 mm
Leveys:
44 mm
Syvyys:
47 mm
Syöttöjännite:
230 V
Päätesuodin:
ei
Vaihdettava:
ei
SNMP:
ei
Sisältää näytön:
kyllä
Luenta:
paikalla
LED-indikoinnilla:
ei
Sulakkeella:
ei
Virtamittari:
kyllä
Sisältää asennustarvikkeet:
kyllä
BN0500 on älykäs PDU (Power Distribution Unit)- tuotesarja. Se on ihanteellinen ja kustannustehokas lähtötason laite energian mittaukseen PDU-tasolla.
Kompaktin rakenteensa (1U) ansiosta sen asentaminen on joustavaa ja tilaa säästävää, mikä mahdollistaa optimoidun kaapeloinnin ja ilmavirran palvelintelineessä. Taustavalaistussa näytössä näkyvät seuraavat mittausarvot:
-Nykyinen [A]
-Jännite [V]
-Taajuus [Hz]
-Aktiivinen teho [kW]
-Aktiivinen energia [kWh] (voidaan nollata)
-Vaiheensiirtokulma [°]
BN0500-sarjan paneeli on ihanteellinen yksinkertaisempiin sovelluksiin, joissa paikallinen mittausarvonäyttö riittää tehontarpeen ja kapasiteetin käytön seuraamiseen aina tarvittaessa.
19"" paneelissa on integroitu virran, jännitteen, pätötehon, taajuuden, vaihekulman ja energiatehomittauksen mittaus (kW), tahdinsiirto verkkonäytössä valaistulla LC-näytöllä. Nollattava energiamittari (arvo säilyy myös ilman virtalähdettä). Mittaustarkkuus +/- 2% päätykappaleet niitattu, ei avattavissa. Sisältää kiinnityskannattimet ja ruuvit. Väri muoviosissa musta/punainen, alumiiniprofiili hopea.
Kaapeli H05VV-F 5G 2.50 mm², musta. Liitäntä CEE 3L+N+PE, 16A, punainen.18 x C13 rasiaa ja 3 x C19 rasiaa.


