BACHMANN - Virranjakeluyksikkö PDU - ALU 1U 15x schuko, 3-vaih.16A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennusmitta - metrinen
Asennussuunta - pystysuora
Sähköinen liitäntä - liitäntäjohto pistokkeella
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 15
Kaapelin pituus - 3 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4016514048151
Sähkönumero
8406003
Toimittajan tuotenumero
800.0107
Tukkuerä
1
Asennusmitta:
metrinen
Asennussuunta:
pystysuora
Sähköinen liitäntä:
liitäntäjohto pistokkeella
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
15
Kaapelin pituus:
3 m
Asennusmitta:
864.7 mm
C13-liittimien määrä:
0
Sähköisen liitännän tyyppi:
CEE 16 A
Vaiheiden lukumäärä:
3
Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:
0
C19-liittimien määrä:
0
C20-liittimien määrä:
0
Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:
0
Muiden pistorasioiden määrä:
0
Laiterivien määrä:
1
Pituus:
821 mm
Leveys:
44 mm
Syvyys:
47 mm
Syöttöjännite:
400 V
Ylijänniteluokka:
2
Päätesuodin:
ei
Vaihdettava:
ei
Laskuri:
ei
Ohjaustoiminto:
ei
SNMP:
ei
Sisältää näytön:
ei
LED-indikoinnilla:
ei
Sulakkeella:
ei
Virtamittari:
ei
Lämpötilamittaus:
ei
Sisältää asennustarvikkeet:
kyllä
Väri:
muu
USB-liittimien määrä:
0
RJ45-liittimien määrä:
0
Ylijännitesoujamoduulilla:
ei
15 x CEE7/3 schuko pistorasiaa jaettu 3:lle vaiheelle. 3m virtajohto kaapelityypillä H05VV-F5G2,5 mm² ja CEE-pistokkeella 16 A 5-napainen, punainen. Sisältää asennusjalat ruuveilla.
Kompakti 1U-kokoinen PDU, joka asennetaan pystysuoraan palvelinräkkien sivuille mukana tulevin asennusjaloin.
Pistorasiat jaettu kolmelle vaiheelle, kolmeen eri väriin:
Vaiheet värimerkitty: punainen/ musta / harmaa.


