BACHMANN - Virranjakeluyksikkö PDU - BN0500 24 x C13 + 4 x C19

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennusmitta - muu
Asennussuunta - vaaka-/pystysuuntainen
Sähköinen liitäntä - liitäntäjohto pistokkeella
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 0
Kaapelin pituus - 3 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4016514092468
Sähkönumero
8406004
Toimittajan tuotenumero
800.2135
Tukkuerä
1
Asennusmitta:
muu
Asennussuunta:
vaaka-/pystysuuntainen
Sähköinen liitäntä:
liitäntäjohto pistokkeella
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
0
Kaapelin pituus:
3 m
C13-liittimien määrä:
24
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
C19-liittimien määrä:
4
C20-liittimien määrä:
0
Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:
0
Muiden pistorasioiden määrä:
0
Laiterivien määrä:
1
Pituus:
958 mm
Leveys:
44 mm
Syvyys:
47 mm
Syöttöjännite:
230 V
Päätesuodin:
ei
Vaihdettava:
ei
SNMP:
ei
Sisältää näytön:
kyllä
Luenta:
paikalla
LED-indikoinnilla:
ei
Sulakkeella:
ei
Virtamittari:
kyllä
Sisältää asennustarvikkeet:
kyllä
BN0500-tuotesarjan ALU 1U jatkojohto integroidulla tehonmittauksella. PDU mahdollistaa vaihe-tarkan tehon ja kulutuksen mittauksen paikallisella näytöllä suoraan laitteessa. Kaikki mitatut arvot näkyvät valaistulla näytöllä.
Sisältää 24 x IEC C13 sekä 4 x IEC C19 liitäntää, 1-vaiheinen.Virtajohto 3m kaapelityypillä H05VV-F 3G2,5mm². CEE 16A -pistokkeella. Sisältää asennusjalat.


