BAHCO - Ruuvitalttasarja - Torx sarja

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ruuvitalttojen määrä PH - 0
Ruuvitalttojen määrä PZ - 0
Ruuvitalttojen määrä ura - 0
Ruuvitalttojen määrä Torx - 4
Työkalujen kokonaismäärä - 4
Pakkaus ja ehdot
1 setti
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7314150337651
Sähkönumero
6422747
Toimittajan tuotenumero
BE-9880SL
Tukkuerä
1
Ruuvitalttojen määrä PH:
0
Ruuvitalttojen määrä PZ:
0
Ruuvitalttojen määrä ura:
0
Ruuvitalttojen määrä Torx:
4
Työkalujen kokonaismäärä:
4
Kädensijan materiaali:
muovi
Kädensijan grippi:
2-komponentti
Kiertyvä pää:
ei
Eristetty:
kyllä
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Pakkaustyyppi:
pahvilaatikko


