BAHCO - Räikkäkiintolenkki 17mm - 1RM17 BAHCO


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Avainväli pieni - 17 mm
Jännitesuojattu 1000 V - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9764283
Toimittajan tuotenumero
7314153000644
Tukkuerä
1
Avainväli pieni:
17 mm
Jännitesuojattu 1000 V:
ei
-