BAHCO - Räikkäkiintolenkki 19mm - 1RM19 BAHCO


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Avainväli pieni - 19 mm
Jännitesuojattu 1000 V - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9764284
Toimittajan tuotenumero
7314153000668
Tukkuerä
1
Avainväli pieni:
19 mm
Jännitesuojattu 1000 V:
ei
-