BAHCO - Rullamitta 5m BAHCO - MTB-5-25 25MM

SNA Europe (Finland) Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

5 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 5 m

  • Nauhan leveys - 25 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7314150119080

Sähkönumero

6422353

Toimittajan tuotenumero

MTB-5-25

Tukkuerä

6

Pituus:

5 m

Nauhan leveys:

25 mm