BAHCO - Rullamitta 5m BAHCO - MTG-5-19 19MM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 5 m
Nauhan leveys - 19 mm
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7314150118991
Sähkönumero
6422352
Toimittajan tuotenumero
MTG-5-19
Tukkuerä
12
Pituus:
5 m
Nauhan leveys:
19 mm


