Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

BAHCO - Rullamitta 8m BAHCO - MTB-8-25 25MM

SNA Europe (Finland) Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

8 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 8 m

  • Nauhan leveys - 25 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7314150125418

Sähkönumero

6422354

Toimittajan tuotenumero

MTB-8-25

Tukkuerä

6

Pituus:

8 m

Nauhan leveys:

25 mm