BAHCO - Ruuvauskärkisarja - Ruuvauskärkisarja 54 osaa

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7314150337613
Sähkönumero
6422479
Toimittajan tuotenumero
59/S54BC
Tukkuerä
1
54 -osainen ruuvauskärkisarja ura-, Phillips-, Pozidriv-, TORX-, TORXTamper-, kuusio- ja Robertson-ruuveille. Paketissa myös 125 ja 150mmpitkiä kärkiä. Torx-kärjissä värikoodiraidat mikä helpottaa oikean koonlöytämistä. Materiaali S2 -erikoisteräs. Toi
BAHCO Ruuvauskärkisarja
BAHCO Ruuvauskärkisarja
- 54 osan kärkisarja ura-, Phillips-, Pozidriv-, kuusio-, Robertson- ja värillisille TORX®-,TORX® Tamper -ruuveille
- Vääntiö: 1/4\ DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Pintakäsittely: Hiekkapuhallettu
- Materiaali: S2-erikoisteräs
- Värilliset TORX-kärjet helpottavat kärjen koon tunnistusta


