BAHCO - Ruuvitaltta BAHCO - ERGO 1000V SLIM TORX15X 100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko (TX) - 15
Reiällinen kahva - ei
Eristetty - kyllä
Jännitesuojattu 1000 V - kyllä
Kädensijan materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7314150304738
Sähkönumero
6422405
Toimittajan tuotenumero
BE-8915SL
Tukkuerä
5
Koko (TX):
15
Reiällinen kahva:
ei
Eristetty:
kyllä
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Kädensijan materiaali:
muovi
Kädensijan grippi:
2-komponentti
Karatyyppi:
pyöreä
Pyörimisenesto:
kyllä
Kiertyvä pää:
ei
Läpikaralla:
ei
ERGO 1000V SLIM TORX15X 100


