BAHCO - Ruuvitaltta BAHCO - ERGO 1000V SLIM TORX25X 125

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko (TX) - 25
Reiällinen kahva - ei
Eristetty - ei
Jännitesuojattu 1000 V - ei
Kädensijan materiaali - puu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7314150304776
Sähkönumero
6422433
Toimittajan tuotenumero
BE-8925SL
Tukkuerä
5
Koko (TX):
25
Reiällinen kahva:
ei
Eristetty:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
ei
Kädensijan materiaali:
puu
Kädensijan grippi:
2-komponentti
Karatyyppi:
pyöreä
Pyörimisenesto:
kyllä
Kiertyvä pää:
ei
Läpikaralla:
ei
ERGO 1000V SLIM TORX25X 125


