BAHCO - Ruuvitalttasarja ura+Ph BAHCO - BE-9881SL ERGO 1000V 5kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ruuvitalttojen määrä PH - 2
Ruuvitalttojen määrä PZ - 0
Ruuvitalttojen määrä ura - 3
Ruuvitalttojen määrä Torx - 0
Työkalujen kokonaismäärä - 5
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7314150304899
Sähkönumero
6422445
Toimittajan tuotenumero
BE-9881SL
Tukkuerä
5
Ruuvitalttojen määrä PH:
2
Ruuvitalttojen määrä PZ:
0
Ruuvitalttojen määrä ura:
3
Ruuvitalttojen määrä Torx:
0
Työkalujen kokonaismäärä:
5
Kädensijan materiaali:
muovi
Kädensijan grippi:
2-komponentti
Kiertyvä pää:
ei
Eristetty:
kyllä
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Pakkaustyyppi:
pahvilaatikko


