Etusivu

BAHCO - Ruuvitalttasarja ura+Pz BAHCO - BE-9882SL ERGO 1000V 5kpl

SNA Europe (Finland) Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ruuvitalttojen määrä PH - 0

  • Ruuvitalttojen määrä PZ - 2

  • Ruuvitalttojen määrä ura - 3

  • Ruuvitalttojen määrä Torx - 0

  • Työkalujen kokonaismäärä - 5

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7314150304912

Sähkönumero

6422447

Toimittajan tuotenumero

BE-9882SL

Tukkuerä

5

Ruuvitalttojen määrä PH:

0

Ruuvitalttojen määrä PZ:

2

Ruuvitalttojen määrä ura:

3

Ruuvitalttojen määrä Torx:

0

Työkalujen kokonaismäärä:

5

Kädensijan materiaali:

muovi

Kädensijan grippi:

2-komponentti

Kiertyvä pää:

ei

Eristetty:

kyllä

Jännitesuojattu 1000 V:

kyllä

Pakkaustyyppi:

pahvilaatikko

Ergo slim 1000V ruuvitalttasarja 5kpl