BALS - Adapteri - 13912 Suko/CEE 2PE 230 IP20

KK-Sähkötukku Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Päälle/pois-kytkimellä - ei

  • Ylijännitesuojaus - ei

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Materiaali - muovi

  • Rungon muoto - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410024421141

Sähkönumero

2442114

Toimittajan tuotenumero

13912

Tukkuerä

10

Päälle/pois-kytkimellä:

ei

Ylijännitesuojaus:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Materiaali:

muovi

Rungon muoto:

muu

Väri:

sininen

Vikavirtakytkn (RCCB):

ei

Päätesuodin:

ei

Muiden pistorasioiden määrä:

1

Läpinäkyvä:

ei

Kääntyvä keskiosa:

ei

230V Adapterikomponetti sukopistorasiasta 3-napaiseen 230V CEEpistorasiaan, väliaikaiseen käyttöön