BALS - Jatkopistorasia - 3151 3PE 63A-6h 400V IP44

Bals Elektrotechnik GmbH+Co.Kg
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • IEC-luokitettu virran voimakkuus - 63 A

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Jännite EN 60309-2 mukaan - 400 V (50+60 Hz) punainen

  • Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h

  • Liitäntätapa - ruuviliitos

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

25 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4024941031516

Sähkönumero

2428720

Toimittajan tuotenumero

3151

Tukkuerä

5

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

63 A

Napojen lukumäärä:

4

Jännite EN 60309-2 mukaan:

400 V (50+60 Hz) punainen

Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:

6 h

Liitäntätapa:

ruuviliitos

Materiaali:

muovi

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Tunnisteväri:

punainen

RAL-numero:

3000

Pistokkeen kulma:

suora

Kaapeliläpivienti:

tiivistysmutteri

Armeijakäyttöön:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Jatkopistorasia Bals INNOLINQ-Design jatkopistorasia TE vaativiin kohteisiin.
Ruuvi kytkentäliittimet, Kontex-Ultra koskettimen liitostekniikka,
Multi-Grip vedonpoisto

Käyttökohteet: teollisuus, rakennustyömaat, maatilat ja yleiset laitteet

Balsin uudistettu 63A-125A sarja mukailee INNOLINQ -tuotesarjan ulkonäköä mahdollistaen edistyksellisen ergonomian lisäksi myös entistäkin helpomman ja nopeamman asennuksen.

Turvalliset VDE-testatut tuotteet täyttää tiukimmatkin vaatimukset.


Bals INNOLINQ-Design -tekniikkaa:

KONTEX-ULTRA koskettimen liitostekniikka:
- pistokeosien innovatiivinen yhteensopivuus keventää merkittävästi pistokytkimien sisääntyöntö -ja ulosvetovoimia, varmennetut kosketinkontaktit

MULTI-GRIP kaapelin vedonpoisto ja tiivistys (MG):
- luotettava vedonpoistoholkki, suojaluokka IP67, suuremmat kaapelipoikkipinnat, kaapelin läpiviennin vetolujuus ylittää monikertaisesti standardivaatimukset
IEC 60309, EN60309 ja VDE0623.