BALS - Kojevastake - 28026 3PNE 16A 400V IP44 QC TE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
IEC-luokitettu virran voimakkuus - 16 A
Jännite EN 60309-2 mukaan - 400 V (50+60 Hz) punainen
Napojen lukumäärä - 5
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h
Tunnisteväri - punainen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
10 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4024941280266
Sähkönumero
2429210
Toimittajan tuotenumero
28026
Tukkuerä
10
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
16 A
Jännite EN 60309-2 mukaan:
400 V (50+60 Hz) punainen
Napojen lukumäärä:
5
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:
6 h
Tunnisteväri:
punainen
RAL-numero:
3000
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Liitäntätapa:
ruuviton liitos
Rakennetyyppi:
upotettava pistoke
Vaiheen muunnin:
ei
Pistokkeen kulma:
suora
Materiaali:
muovi
Armeijakäyttöön:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


