BALS - Pistorasia - E-88811911A 16A 250V IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4024941430937
Sähkönumero
2419017
Toimittajan tuotenumero
E-88811911A
Tukkuerä
1
Super-sukopistorasia pinta-asennukseen, jatkuvaan 16A 1-vaihe lataukseen + sulkeutuva apukosketin. M25 ylhäällä, 1,5 - 2,5 mm2, ruuviliittimet. Kotelo 130x130, IP44, Väri RAL-9011. 16A Super-suko latauspistorasia
Bals e-Mobility pinta-asennettava lataus schukopistorasia on sähkö -ja hybridiauton 16A jatkuvaan 1-vaihe lataukseen.
Varustettu integroidulla joko sulkeutuvalla tai avautuvalla apukoskettimella jota voidaan käyttää tilanhallintaan tai esim. ohjaustarkoituksiin.
Kompakti rakenne mahdollistaa tilaa säästävän asennuksen, koska suojaukset ja mahdolliset ohjaukset on toteutetaan alakeskuksissa.
Tällä Super-schukolla mahdollistat lataustapa Mode 2 -> TYPE 2 yhteneväisellä latauskaapelilla pitkäaikaisen 16A latauskäytön. DIN EN 62196-1
Suojaluokka IP44, materiaali Polykarbonaatti. Väri RAL-9011. Hopeoidut koskettimet.
Current 16A (continuous load) verified on conditions: 16A a.c. / 24h / 50°C
DIN VDE 0620-1:2010; DIN EN 60669-1; VDE 0632-1:2009
Bals e-Mobility pinta-asennettava lataus schukopistorasia on sähkö -ja hybridiauton 16A jatkuvaan 1-vaihe lataukseen.
Varustettu integroidulla joko sulkeutuvalla tai avautuvalla apukoskettimella jota voidaan käyttää tilanhallintaan tai esim. ohjaustarkoituksiin.
Kompakti rakenne mahdollistaa tilaa säästävän asennuksen, koska suojaukset ja mahdolliset ohjaukset on toteutetaan alakeskuksissa.
Tällä Super-schukolla mahdollistat lataustapa Mode 2 -> TYPE 2 yhteneväisellä latauskaapelilla pitkäaikaisen 16A latauskäytön. DIN EN 62196-1
Suojaluokka IP44, materiaali Polykarbonaatti. Väri RAL-9011. Hopeoidut koskettimet.
Current 16A (continuous load) verified on conditions: 16A a.c. / 24h / 50°C
DIN VDE 0620-1:2010; DIN EN 60669-1; VDE 0632-1:2009


