BALS - Pistorasia,uppo-suora - 13734 2PE 16A-6H 230V IP67, QC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
IEC-luokitettu virran voimakkuus - 16 A
Jännite EN 60309-2 mukaan - 230 V (50+60 Hz) sininen
Napojen lukumäärä - 3
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h
Liitäntätapa - ruuviton liitos
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
8 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4024941137348
Sähkönumero
2430128
Toimittajan tuotenumero
13734
Tukkuerä
1
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
16 A
Jännite EN 60309-2 mukaan:
230 V (50+60 Hz) sininen
Napojen lukumäärä:
3
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:
6 h
Liitäntätapa:
ruuviton liitos
Materiaali:
muovi
Tunnisteväri:
sininen
RAL-numero:
5015
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Pistokkeen kulma:
suora
Armeijakäyttöön:
ei
Laipan pystypituus:
75 mm
Porausreikien pystyetäisyys:
60 mm
Laipan vaakapituus:
75 mm
Porausreikien vaakaetäisyys:
60 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


