BALS - Voimapistotulppa - 3P+PE 63 6H 400V IP67

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 4
Liitäntätapa - ruuviton liitos
IEC-luokitettu virran voimakkuus - 63 A
Jännite EN 60309-2 mukaan - 400 V (50+60 Hz) punainen
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4024941411523
Sähkönumero
2402419
Toimittajan tuotenumero
210762-1
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
4
Liitäntätapa:
ruuviton liitos
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
63 A
Jännite EN 60309-2 mukaan:
400 V (50+60 Hz) punainen
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:
6 h
Materiaali:
muovi
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Tunnisteväri:
punainen
RAL-numero:
3000
Vaiheen muunnin:
ei
Kaapeliläpivienti:
tiivistysmutteri
Pistokkeen kulma:
suora
Armeijakäyttöön:
ei
-Työkaluton rungon pikalukitus
-Jousiliitäntä
-Max johdin 16mm²
-Kaapeleille 16-36mm²
-Integroitu vedonpoisto ja tiiviste
-Liittimet kestävät korkeita lämpötiloja
-Optimoitu ergonomia
-Liukumaton kuminen otepinta
-Erittäin kestävä
-Vaativiin olosuhteisiin
-Suojaluokka IP67
Teknisesti Bals Innolinq on ylivoimainen ratkaisu, mutta se on myös ympäristöystävällinen ja luotettava valinta. Modernit INNOLINQ pistotulpat ja jatkopistorasiat ovat ergonomisia ja yksinkertaisia käyttää. Ne tarjoavat merkittäviä lisäominaisuuksia,ja on suunniteltu erityisesti vaativiin käyttöolosuhteisiin. Uutena ominaisuutena INNOLINQ 63-125A IP67-sarjaan on tullut liukumaton kumiotepinta. Pinnoite tarjoaa kestävän ja erittäin pitävän pinnan, varmistaen turvallisen käsittelyn korkeassa kosteudessa tai muissa haastavissa olosuhteissa. Edistyksellisestä materiaaliyhdistelmästä huolimatta tuotteet ovat täysin kierrätettäviä. Elinkaarensa lopussa kaikki komponentit voidaan kierrättää.


