Etusivu

BALS - Haarotin, 16A-400/400-230V - 54580 5x16A/ulospr5x16A+2xsuko

KK-Sähkötukku Oy
KopioiKopioi
BALS - Haarotin, 16A-400/400-230V - 54580 5x16A/ulospr5x16A+2xsuko

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö-/asennustavat - ripustettava

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 2

  • Kaapelin pituus - 0 m

  • Väri - harmaa

  • Korkeus - 118 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4024941545808

Sähkönumero

2429403

Toimittajan tuotenumero

54580

Tukkuerä

2

Käyttö-/asennustavat:

ripustettava

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

2

Kaapelin pituus:

0 m

Väri:

harmaa

Korkeus:

118 mm

Leveys:

118 mm

Syvyys:

80 mm

Verkkoliitäntätulpan tyyppi:

CEE 16 A

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Voimapistorasia (CEE) 16 A:

1x16A5p400V

Voimapistorasia 32 A (CEE):

ei ole

Voimapistorasia 63 A (CEE):

ei ole

Voimapistorasia (CEE) 125 A:

ei ole

Tilavaraus kalusteelle:

0

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Armeijakäyttöön:

ei

Haarotin, 16A-400/400-230V