Etusivu

BALS - Haarotin,16A,ulos3kpl5nap16A - 546 Haarotin 16A /400V IP44

KK-Sähkötukku Oy
KopioiKopioi
BALS - Haarotin,16A,ulos3kpl5nap16A - 546  Haarotin  16A /400V IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö-/asennustavat - ripustettava

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 0

  • Kaapelin pituus - 0 m

  • Väri - harmaa

  • Korkeus - 118 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4024941005463

Sähkönumero

2429405

Toimittajan tuotenumero

546

Tukkuerä

2

Käyttö-/asennustavat:

ripustettava

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

0

Kaapelin pituus:

0 m

Väri:

harmaa

Korkeus:

118 mm

Leveys:

118 mm

Syvyys:

80 mm

Verkkoliitäntätulpan tyyppi:

CEE 16 A

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Voimapistorasia (CEE) 16 A:

1x16A5p400V

Voimapistorasia 32 A (CEE):

ei ole

Voimapistorasia 63 A (CEE):

ei ole

Voimapistorasia (CEE) 125 A:

ei ole

Tilavaraus kalusteelle:

0

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Armeijakäyttöön:

ei

Haarotin 16A, ulos 3 kpl 5nap16A