Etusivu

BALS - Haarotin 32A/ulos 3kpl 5-n 32A - 54567 32A/400V ulos 3kpl 5x32A

KK-Sähkötukku Oy
KopioiKopioi
BALS - Haarotin 32A/ulos 3kpl 5-n 32A - 54567 32A/400V ulos 3kpl 5x32A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö-/asennustavat - ripustettava

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 0

  • Kaapelin pituus - 0 m

  • Väri - musta

  • Korkeus - 118 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4024941545679

Sähkönumero

2429407

Toimittajan tuotenumero

54567

Tukkuerä

2

Käyttö-/asennustavat:

ripustettava

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

0

Kaapelin pituus:

0 m

Väri:

musta

Korkeus:

118 mm

Leveys:

118 mm

Syvyys:

80 mm

Verkkoliitäntätulpan tyyppi:

CEE 32 A

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Voimapistorasia (CEE) 16 A:

ei ole

Voimapistorasia 32 A (CEE):

3x32A5p400V

Voimapistorasia 63 A (CEE):

ei ole

Voimapistorasia (CEE) 125 A:

ei ole

Tilavaraus kalusteelle:

0

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Armeijakäyttöön:

ei

Haarotin 32A/ulos 3kpl 5-n 32A