BALS - Jatkopistorasia - 3152 3PE 63A-7h 500V IP44

KK-Sähkötukku Oy
KopioiKopioi
BALS - Jatkopistorasia - 3152 3PE 63A-7h 500V IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • IEC-luokitettu virran voimakkuus - 63 A

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Jännite EN 60309-2 mukaan - 500 V (50+60 Hz) musta

  • Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 7 h

  • Liitäntätapa - ruuviton liitos

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

22 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4024941031523

Sähkönumero

2428721

Toimittajan tuotenumero

3152

Tukkuerä

5

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

63 A

Napojen lukumäärä:

4

Jännite EN 60309-2 mukaan:

500 V (50+60 Hz) musta

Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:

7 h

Liitäntätapa:

ruuviton liitos

Materiaali:

muovi

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Tunnisteväri:

musta

RAL-numero:

9005

Pistokkeen kulma:

suora

Kaapeliläpivienti:

tiivistysmutteri

Armeijakäyttöön:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Jatkopistorasia