Etusivu

BALS - Jatkopistorasia 7-nap - 31515 6PNE 32A-6H 400V IP67

KK-Sähkötukku Oy
KopioiKopioi
BALS - Jatkopistorasia 7-nap - 31515 6PNE 32A-6H 400V IP67

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • IEC-luokitettu virran voimakkuus - 32 A

  • Napojen lukumäärä - 7

  • Jännite EN 60309-2 mukaan - 400 V (50+60 Hz) punainen

  • Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h

  • Liitäntätapa - ruuviliitos

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4024941315159

Sähkönumero

2429172

Toimittajan tuotenumero

31515

Tukkuerä

5

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

32 A

Napojen lukumäärä:

7

Jännite EN 60309-2 mukaan:

400 V (50+60 Hz) punainen

Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:

6 h

Liitäntätapa:

ruuviliitos

Materiaali:

muovi

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Tunnisteväri:

punainen

RAL-numero:

3000

Pistokkeen kulma:

suora

Kaapeliläpivienti:

tiivistysmutteri

Armeijakäyttöön:

ei

Jatkopistorasia 7-nap