Etusivu

BALS - Jatkopistorasia - 7400 1PNE 16A 230V IP68 vih

KK-Sähkötukku Oy
KopioiKopioi
BALS - Jatkopistorasia - 7400 1PNE 16A 230V IP68 vih

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Väri - vihreä

  • Nimellisvirta - 16 A

  • Materiaali - kumi

  • Materiaalin laatu - kestomuovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4024941074001

Sähkönumero

2419038

Toimittajan tuotenumero

7400

Tukkuerä

2

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Väri:

vihreä

Nimellisvirta:

16 A

Materiaali:

kumi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Halogeeniton:

kyllä

Pistokkeen kulma:

suora

Liitäntätapa:

ruuviliitos

RAL-numero:

6031

Napojen lukumäärä:

3

Nimellisjännite:

250 V

Jatkopistorasia 3-os suko IP 68(Nato-vihreä)