Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

BALS - Jatkopistorasia - 749 1PNE 16A 230V IP68

KK-Sähkötukku Oy
KopioiKopioi
BALS - Jatkopistorasia - 749 1PNE 16A 230V IP68

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Väri - sininen

  • Nimellisvirta - 16 A

  • Materiaali - muovi

  • Materiaalin laatu - kestomuovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4024941007498

Sähkönumero

2449014

Toimittajan tuotenumero

749

Tukkuerä

2

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Väri:

sininen

Nimellisvirta:

16 A

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Halogeeniton:

ei

Pistokkeen kulma:

suora

Liitäntätapa:

ruuviliitos

RAL-numero:

5015

Napojen lukumäärä:

3

Nimellisjännite:

250 V

Jatkopistorasia 3-os suko IP 68