BALS - Jatkopistorasia - Sukojatkopistorasia IP54 harm.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP54
Väri - musta
Nimellisvirta - 16 A
Materiaali - muovi
Materiaalin laatu - polyamidi (PA)
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4024941428958
Sähkönumero
2402416
Toimittajan tuotenumero
7487-1
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Väri:
musta
Nimellisvirta:
16 A
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
polyamidi (PA)
Halogeeniton:
kyllä
Pistokkeen kulma:
suora
Liitäntätapa:
ruuviliitos
RAL-numero:
5015
Napojen lukumäärä:
3
Nimellisjännite:
250 V
Sukojatkopistorasia kumiotepinnalla 250V~ IP54 harmaa
-Sukopistotulpissa ja -jatkopistorasioissa on ruuviton pikalukitusmekanismi,
runko voidaan sulkea helposti ilman työkaluja
-Ergonominen INNOLINQ-muotoilu takaa mukavan käsittelyn
-Suuri liitäntätila mahdollistaa helpon asennuksen sekä johdotuksen johtimille 1- 4 mm².
-Nikkelipintaiset koskettimet lisäävät korroosionkestävyyttä
-Liukumaton kumiotepinta SUSTAINABLE-GRIP mahdollistaa pitävän,turvallisen käsittelyn. -MULTI-GRIP vedonpoisto ja tiiviteen ansiosta voidaan liittimet asentaa nopeasti, helposti ja tiiviisti. Kierrä vain kiinni ja valmista tuli!
-Erikoisvahva ja iskunkestävä runko suojaa kestäviä liittimiä
-Iskun -ja tärinänkestävä, sopii ankariin ympäristöihin
-Pitkä käyttöikä
-Suojaluokka IP54 antaa optimaalisen suojan pölyä ja roiskevettä vastaan.
-Saatavana värit sininen,harmaa,musta ja punainen
-Sukopistotulpissa ja -jatkopistorasioissa on ruuviton pikalukitusmekanismi,
runko voidaan sulkea helposti ilman työkaluja
-Ergonominen INNOLINQ-muotoilu takaa mukavan käsittelyn
-Suuri liitäntätila mahdollistaa helpon asennuksen sekä johdotuksen johtimille 1- 4 mm².
-Nikkelipintaiset koskettimet lisäävät korroosionkestävyyttä
-Liukumaton kumiotepinta SUSTAINABLE-GRIP mahdollistaa pitävän,turvallisen käsittelyn. -MULTI-GRIP vedonpoisto ja tiiviteen ansiosta voidaan liittimet asentaa nopeasti, helposti ja tiiviisti. Kierrä vain kiinni ja valmista tuli!
-Erikoisvahva ja iskunkestävä runko suojaa kestäviä liittimiä
-Iskun -ja tärinänkestävä, sopii ankariin ympäristöihin
-Pitkä käyttöikä
-Suojaluokka IP54 antaa optimaalisen suojan pölyä ja roiskevettä vastaan.
-Saatavana värit sininen,harmaa,musta ja punainen


