BALS - Jatkopistorasia,vesitiivis - 31243 3PNE 16A 400V IP67, QC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
IEC-luokitettu virran voimakkuus - 16 A
Napojen lukumäärä - 5
Jännite EN 60309-2 mukaan - 400 V (50+60 Hz) punainen
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h
Liitäntätapa - ruuviton liitos
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
22 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4024941312431
Sähkönumero
2429998
Toimittajan tuotenumero
31243
Tukkuerä
10
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
16 A
Napojen lukumäärä:
5
Jännite EN 60309-2 mukaan:
400 V (50+60 Hz) punainen
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:
6 h
Liitäntätapa:
ruuviton liitos
Materiaali:
muovi
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Tunnisteväri:
punainen
RAL-numero:
3000
Pistokkeen kulma:
suora
Kaapeliläpivienti:
tiivistysmutteri
Armeijakäyttöön:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


