Etusivu

BALS - Jatkopistr.7-nap MultiGripIP44 - 31752 6PNE 16A-6h 400V IP44

Bals Elektrotechnik GmbH+Co.Kg
KopioiKopioi
BALS - Jatkopistr.7-nap MultiGripIP44 - 31752 6PNE 16A-6h 400V IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • IEC-luokitettu virran voimakkuus - 16 A

  • Napojen lukumäärä - 7

  • Jännite EN 60309-2 mukaan - 400 V (50+60 Hz) punainen

  • Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h

  • Liitäntätapa - ruuviliitos

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4024941317528

Sähkönumero

2428278

Toimittajan tuotenumero

31752

Tukkuerä

10

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

16 A

Napojen lukumäärä:

7

Jännite EN 60309-2 mukaan:

400 V (50+60 Hz) punainen

Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:

6 h

Liitäntätapa:

ruuviliitos

Materiaali:

muovi

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Tunnisteväri:

punainen

RAL-numero:

3000

Pistokkeen kulma:

suora

Kaapeliläpivienti:

tiivistysmutteri

Armeijakäyttöön:

ei

Jatkopistr.7-nap MultiGripIP44