BALS - Kansiluukku - 5894 4-Modulia IP44 (IP67)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 93.3 mm
Rivien lukumäärä - 4
Materiaali - muovi
Leveys - 91 mm
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
3 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4024941058940
Sähkönumero
3401414
Toimittajan tuotenumero
5894
Tukkuerä
1
Korkeus:
93.3 mm
Rivien lukumäärä:
4
Materiaali:
muovi
Leveys:
91 mm
Väri:
harmaa
Syvyys:
96.5 mm
Sarana:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Pikalukitus:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Modul-ikkuna sormisuojalla. Setti sis din-kiskon ja kannattimet.IP67:ksi ikkuna saadaan 58036-GWE Snro 3401429 lukitusruuvisetillä. Balsin laadukkaat ja iskunkestävät laiteikkunat valmistetaan vahvasta polykarbonaatista ja ne soveltuvat erinomaisesti vaativaan ammattikäyttöön keskus- ja laitevalmistajille, koneiden ja laitteiden moduulimittaisten komponenttien suojaukseen sekä käyttö- ja näyttöikkunaksi. - kompakti ja kestävä muotoilu - kosketussuojattu - saranoidut ikkunat, itsestään sulkeutuva ja lukittuva - saatavana myös Din-kiskolla+korvakkeilla - integroitu tiiviste - saranallisen ikkunan koko 2-13 moduulille (17,5mm / moduuli) - väri harmaa, tiedusteltaessa myös mustana - suojaus: IP44 - suojaus IP67 luokan täyttäväksi ikkunat saadaan lukitusruuvisetillä 3401429 -Tiedusteltaessa saatavana myös vastaavilla modulitiloilla olevat pinta-asenteiset laiteikkunat ilman kosketussuojausta. Väreinä harmaa ja musta.


