BALS - Kojepistorasia - 120438 3PNE 16A-6H 400V IP44

Bals Elektrotechnik GmbH+Co.Kg
KopioiKopioi
BALS - Kojepistorasia - 120438 3PNE 16A-6H 400V IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

16 A

Pistokkeen kulma:

vino

Tärkeimmät tuotetiedot

  • IEC-luokitettu virran voimakkuus - 16 A

  • Jännite EN 60309-2 mukaan - 400 V (50+60 Hz) punainen

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h

  • Liitäntätapa - ruuviton liitos

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

16 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4024941938822

Sähkönumero

2428310

Toimittajan tuotenumero

120438

Tukkuerä

1

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

16 A

Jännite EN 60309-2 mukaan:

400 V (50+60 Hz) punainen

Napojen lukumäärä:

5

Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:

6 h

Liitäntätapa:

ruuviton liitos

Materiaali:

muovi

Tunnisteväri:

punainen

RAL-numero:

3000

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Pistokkeen kulma:

vino

Armeijakäyttöön:

ei

Laipan pystypituus:

85 mm

Porausreikien pystyetäisyys:

70 mm

Laipan vaakapituus:

85 mm

Porausreikien vaakaetäisyys:

70 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kokonaan musta pistorasia, vino JL

Tapahtumatekniikkaan

-Pistorasia,uppo,vino
-Kokonaan musta
-Quick-Connect jousiliittimin
-Laippa 85x85mm
-Ruuviväli 70x70mm
-Johdin max. 4,0 mm²
-Kosketinlevy on valmistettu korkeita lämpötiloja kestävästä materiaalista
-Nikkelöidyt koskettimet