BALS - Kojepistorasia - 12767 3PNE 32A 400V IP44 QC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
IEC-luokitettu virran voimakkuus - 32 A
Jännite EN 60309-2 mukaan - 230 V (50+60 Hz) sininen
Napojen lukumäärä - 5
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 9 h
Liitäntätapa - ruuviton liitos
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4024941127677
Sähkönumero
2529008
Toimittajan tuotenumero
12767
Tukkuerä
10
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
32 A
Jännite EN 60309-2 mukaan:
230 V (50+60 Hz) sininen
Napojen lukumäärä:
5
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:
9 h
Liitäntätapa:
ruuviton liitos
Materiaali:
muovi
Tunnisteväri:
sininen
RAL-numero:
5015
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Pistokkeen kulma:
vino
Armeijakäyttöön:
ei
Laipan pystypituus:
85 mm
Porausreikien pystyetäisyys:
70 mm
Laipan vaakapituus:
85 mm
Porausreikien vaakaetäisyys:
70 mm
Kojepistorasia 5-napainen CEE 32A, uppo malli -vino
laippakoko 85x85mm
reikäväli 70x70mm


