BALS - Kojepistorasia - 130271 3PNE 16A 6H 400 TE IP44

Bals Elektrotechnik GmbH+Co.Kg
KopioiKopioi
BALS - Kojepistorasia - 130271 3PNE 16A 6H 400 TE IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

16 A

Pistokkeen kulma:

suora

Tärkeimmät tuotetiedot

  • IEC-luokitettu virran voimakkuus - 16 A

  • Jännite EN 60309-2 mukaan - 400 V (50+60 Hz) punainen

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h

  • Liitäntätapa - ruuviton liitos

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

16 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4024941938907

Sähkönumero

2428309

Toimittajan tuotenumero

130271

Tukkuerä

1

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

16 A

Jännite EN 60309-2 mukaan:

400 V (50+60 Hz) punainen

Napojen lukumäärä:

5

Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:

6 h

Liitäntätapa:

ruuviton liitos

Materiaali:

muovi

Tunnisteväri:

punainen

RAL-numero:

3000

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Pistokkeen kulma:

suora

Kontaktin materiaali:

CuZn

Kontaktin pintakäsittely:

nikkelöity

Armeijakäyttöön:

ei

Laipan pystypituus:

75 mm

Porausreikien pystyetäisyys:

60 mm

Laipan vaakapituus:

75 mm

Porausreikien vaakaetäisyys:

60 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kokonaan musta pistorasia, suora JL

Tapahtumatekniikkaan

-Pistorasia,uppo,suora
-Kokonaan musta
-Quick-Connect jousiliittimin, Kontex-Kontakt
-Laippa 75x75mm
-Ruuviväli 60x60mm
-Johdin max. 4,0mm²
-Kosketinlevy on valmistettu korkeita lämpötiloja kestävästä materiaalista
-Nikkelöidyt koskettimet