BALS - Kojepistorasia - 130274 3PNE 32A-6H 400V IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
IEC-luokitettu virran voimakkuus - 32 A
Jännite EN 60309-2 mukaan - 400 V (50+60 Hz) punainen
Napojen lukumäärä - 5
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h
Liitäntätapa - ruuviton liitos
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
16 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4024941938938
Sähkönumero
2428314
Toimittajan tuotenumero
130274
Tukkuerä
1
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
32 A
Jännite EN 60309-2 mukaan:
400 V (50+60 Hz) punainen
Napojen lukumäärä:
5
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:
6 h
Liitäntätapa:
ruuviton liitos
Materiaali:
muovi
Nimellistaajuus:
50...60 Hz
Tunnisteväri:
punainen
RAL-numero:
3000
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Pistokkeen kulma:
suora
Armeijakäyttöön:
ei
Laipan pystypituus:
75 mm
Porausreikien pystyetäisyys:
60 mm
Laipan vaakapituus:
75 mm
Porausreikien vaakaetäisyys:
60 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Tapahtumatekniikkaan
-Pistorasia, uppo,suora
-Kokonaan musta
-Polyamidia
-Quick-Connect jousiliittimin, Kontex-Kontakt
-Johdin max. 10,0 mm²
-Mitat Korkeus 99mm, Leveys 75mm, Syvyys 116mm
-Laippa 75x75 mm
-Ruuviväli 60x60 mm
-Kosketinlevy on valmistettu korkeita lämpötiloja kestävästä materiaalista
-Nikkelöidyt koskettimet


